Motion
SF732-20KF-B9-G1

BOSTON GEAR
SF732-20KF-B9-G1

Caja de engranajes de gusano de ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 20:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida izquierda, marco de 180TC/210C
Artículo MI #09440314
No. Fabricante SF732-20KF-B9-G1
Precio6,485.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SF732-20KF-B9-G1

Caja de engranajes de gusano de ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 20:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida izquierda, marco de 180TC/210C
Artículo MI #09440314
No. Fabricante SF732-20KF-B9-G1
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
Precio6,485.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    SF700

Descripción general

Descripción del fabricante
SF732-20KF-B9-G1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno