Motion
BK221D-PH-10-SH3

BOSTON GEAR
BK221D-PH-10-SH3

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 10:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 1.0000 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 221
Artículo MI #09440350
No. Fabricante BK221D-PH-10-SH3
Precio7,478.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BK221D-PH-10-SH3

Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 10:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida de eje de proyección extraíble, tamaño de salida de 1.0000 pulg., montaje de base horizontal, tamaño de reductor de 221
Artículo MI #09440350
No. Fabricante BK221D-PH-10-SH3
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
Precio7,478.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.12 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    221
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Tipo de conjunto
    H3
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura blanca BostKleen
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Base horizontal
  • Material del eje de salida
    Acero inoxidable
  • Tipo de salida
    Eje de proyección extraíble
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    200

Descripción general

Descripción del fabricante
BK221D-PH-10-SH3 MONTAJE DEL EJE DE LAVADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno