Motion
BKF221D-10S-B5-S-1

BOSTON GEAR
BKF221D-10S-B5-S-1

Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción doble, 10:1 relación, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.0000 pulg., montaje básico, tamaño del reductor de 221 pulg.
Artículo MI #09440368
No. Fabricante BKF221D-10S-B5-S-1
Price$7,062.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKF221D-10S-B5-S-1

Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción doble, 10:1 relación, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.0000 pulg., montaje básico, tamaño del reductor de 221 pulg.
Artículo MI #09440368
No. Fabricante BKF221D-10S-B5-S-1
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
Price$7,062.40/each

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia al centro
    2.12 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    221
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    23 lb

Details

  • Tipo de conjunto
    Sin base
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura blanca BostKleen
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Mobil SHC 634
  • Ubicación del orificio de lubricación
    1
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Básico
  • Material del eje de salida
    Acero inoxidable
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    F200

Descripción general

Descripción del fabricante
BKF221D-10S-B5-S-1 MONTAJE DEL EJE DE LAVADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo