Motion
F710-60KPT-B4-G6

BOSTON GEAR
F710-60KPT-B4-G6

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 1.0000 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.5000 pulg., salida izquierda, marco de 42CZ
Artículo MI #09440386
No. Fabricante F710-60KPT-B4-G6
Precio1,331.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F710-60KPT-B4-G6

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 1.0000 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.5000 pulg., salida izquierda, marco de 42CZ
Artículo MI #09440386
No. Fabricante F710-60KPT-B4-G6
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
Precio1,331.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    42CZ
  • Tamaño de salida
    0.5000 pulg.
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700

Descripción general

Descripción del fabricante
F710-60KPT-B4-G6 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno