Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.60 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante226
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación10:1
- Peso38 lb
Detalles
- Tipo de conjuntoV1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura blanca BostKleen
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Ubicación del orificio de lubricación1
- Catálogo del fabricante
- MontajeBase vertical
- Material del eje de salidaAcero inoxidable
- Tipo de salidaEje hueco
- ReducciónDoble
- SerieF200