Motion
HRF726-10-B7-H-P31

BOSTON GEAR
HRF726-10-B7-H-P31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, Distancia central de 2.62 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.9375 in
Artículo MI #09440425
No. Fabricante HRF726-10-B7-H-P31
Precio5,169.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF726-10-B7-H-P31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, Distancia central de 2.62 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.9375 in
Artículo MI #09440425
No. Fabricante HRF726-10-B7-H-P31
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
Precio5,169.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    25.9 kg, 57.1 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Número de catálogo del fabricante
    H04610
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7
  • UPC_NO
    884107145150

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF726-10-B7-H-P31 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA