Motion
WA732-100E-J

BOSTON GEAR
WA732-100E-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de eje sólido, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #09440445
No. Fabricante WA732-100E-J
Precio6,253.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
WA732-100E-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de eje sólido, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #09440445
No. Fabricante WA732-100E-J
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
Precio6,253.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    100:1
  • Relación
    100:1
  • Peso
    80.10 lb, 36.33 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    H04631-OLD
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
WA732-100E-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA