Motion
RFWC726-150-B5-J

BOSTON GEAR
RFWC726-150-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 2.62 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 in
Artículo MI #09440458
No. Fabricante RFWC726-150-B5-J
Precio6,493.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RFWC726-150-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 2.62 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 in
Artículo MI #09440458
No. Fabricante RFWC726-150-B5-J
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
Precio6,493.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    150:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    150:1
  • Peso
    28.62 kg, 63.10 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Número de catálogo del fabricante
    H04649
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107145747
  • Kit de base en J vertical
    J

Descripción general

Descripción del fabricante
RFWC726-150-B5-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA