Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación20:1
- Peso42.1 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Número de catálogo del fabricanteH04691
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700
- Kit de base estándarG1