Motion
SBKCHQC730-60P-B5-HS-P24

BOSTON GEAR
SBKCHQC730-60P-B5-HS-P24

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de conexión rápida frente en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida doble, estructura de 56C
Artículo MI #09440502
No. Fabricante SBKCHQC730-60P-B5-HS-P24
Price$5,384.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCHQC730-60P-B5-HS-P24

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de conexión rápida frente en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida doble, estructura de 56C
Artículo MI #09440502
No. Fabricante SBKCHQC730-60P-B5-HS-P24
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
Price$5,384.92/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    77.10 lb, 34.97 kg

Details

  • Kit de casquillos
    P24
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H04715
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen inoxidable
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HQC700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHQC730-60P-B5-HS-P24 PALABRA DE LAVADO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo