Especificaciones
Dimensions
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación40:1
Details
- Kit de casquillosP24
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- LubricaciónSin lubricante
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura BostKleen inoxidable
- ReducciónReducción única
- SerieHQC700
Descripción general
Descripción del fabricante
SBKCHQC730-40P-B5-HS-P24 PALABRA DE LAVADO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad