Motion
RF73815B11J

BOSTON GEAR
RF73815B11J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 15:1 relación, distancia central de 3.7500 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 1.3750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 in, salida derecha, estructura de 210TC/250UC
Artículo MI #09440615
No. Fabricante RF73815B11J
Precio7,767.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RF73815B11J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 15:1 relación, distancia central de 3.7500 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 1.3750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 in, salida derecha, estructura de 210TC/250UC
Artículo MI #09440615
No. Fabricante RF73815B11J
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
Precio7,767.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC/250UC
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    125 lb, 56.7 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B11J
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H04854
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    RF700

Descripción general

Descripción del fabricante
RF73815B11J REDUCTOR DE VELOCIDAD