Motion
FHMA732-80KET-B5-J3

BOSTON GEAR
FHMA732-80KET-B5-J3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida derecha, marco IEC 80B5
Artículo MI #09440622
No. Fabricante FHMA732-80KET-B5-J3
Precio7,061.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FHMA732-80KET-B5-J3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida derecha, marco IEC 80B5
Artículo MI #09440622
No. Fabricante FHMA732-80KET-B5-J3
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
Precio7,061.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 80B5
  • Relación
    80:1
  • Peso
    106.1 lb, 48.126 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    D01024
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base en J vertical
    J3

Descripción general

Descripción del fabricante
FHMA732-80KET-B5-J3 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"