Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal150:1
- Relación150:1
- Peso109.1 lb, 49.487 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónGrasa apta para alimentos (H1)
- Número de catálogo del fabricanteD01028
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Serie700