Motion
FWD721-100-B5-M

BOSTON GEAR
FWD721-100-B5-M

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, bastidor IEC 80B5
Artículo MI #09440649
No. Fabricante FWD721-100-B5-M
Precio3,923.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWD721-100-B5-M

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, bastidor IEC 80B5
Artículo MI #09440649
No. Fabricante FWD721-100-B5-M
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
Precio3,923.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F721
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 80B5
  • Relación nominal
    100:1
  • Relación
    100:1
  • Peso
    35.1 lb, 15.92 kg

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H04897
  • Tipo de montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
FWD721-100-B5-M REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"