Motion
HQC721N60ZB5HP16HUTF58B

BOSTON GEAR
HQC721N60ZB5HP16HUTF58B

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, salida doble, marco de 56C
Artículo MI #09440653
No. Fabricante HQC721N60ZB5HP16HUTF58B
Precio4,932.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HQC721N60ZB5HP16HUTF58B

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, salida doble, marco de 56C
Artículo MI #09440653
No. Fabricante HQC721N60ZB5HP16HUTF58B
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
Precio4,932.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Adaptador de brida del transportador – Montaje a la izquierda
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HQC700

Descripción general

Descripción del fabricante
HQC721N60ZB5HP16HUTF58B REDUCTOR DE VELOCIDAD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"