Motion
713B-60-H

BOSTON GEAR
713B-60-H

Caja de engranajes de gusano de ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 1.3300 in, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 in, salida doble
Artículo MI #09440684
No. Fabricante 713B-60-H
Precio1,545.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
713B-60-H

Caja de engranajes de gusano de ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 1.3300 in, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 in, salida doble
Artículo MI #09440684
No. Fabricante 713B-60-H
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
Precio1,545.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    713
  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    713
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    12.1 lb, 5.49 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H04933
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
713B-60-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"