Motion
BKCS718-5KP-GS1

BOSTON GEAR
BKCS718-5KP-GS1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 06250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #09440712
No. Fabricante BKCS718-5KP-GS1
Precio2,787.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCS718-5KP-GS1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 06250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #09440712
No. Fabricante BKCS718-5KP-GS1
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
Precio2,787.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    06250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen blanca
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    S700

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCS718-5KP-GS1 VELOCIDAD DE LAVADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo