Motion
HF724B-30-B5-H-P18

BOSTON GEAR
HF724B-30-B5-H-P18

HF724 S/R Rojo. 30:1 Relación, Horiz "B". Base, conjunto hueco
Artículo MI #09440714
No. Fabricante HF724B-30-B5-H-P18
Precio2,879.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF724B-30-B5-H-P18

HF724 S/R Rojo. 30:1 Relación, Horiz "B". Base, conjunto hueco
Artículo MI #09440714
No. Fabricante HF724B-30-B5-H-P18
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
Precio2,879.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.38 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    32.10 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    P18
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H04965
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107150598

Descripción general

Descripción del fabricante
HF724B-30-B5-H-P18 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good