Motion
FWC718-2000-B5-G

BOSTON GEAR
FWC718-2000-B5-G

FWC718 D/R Rojo. 2000:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #09440728
No. Fabricante FWC718-2000-B5-G
Precio3,375.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC718-2000-B5-G

FWC718 D/R Rojo. 2000:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #09440728
No. Fabricante FWC718-2000-B5-G
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
Precio3,375.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    2000:1
  • Peso
    26.1 lb, 11.839 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H04974-OLD
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • UPC_NO
    884107150802

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC718-2000-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA