Motion
BKCHFWC732R-300KEP-B5-HS1-P32

BOSTON GEAR
BKCHFWC732R-300KEP-B5-HS1-P32

300:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 2.0000 pulg., Salida doble
Artículo MI #09440747
No. Fabricante BKCHFWC732R-300KEP-B5-HS1-P32
Precio10,081.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCHFWC732R-300KEP-B5-HS1-P32

300:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 2.0000 pulg., Salida doble
Artículo MI #09440747
No. Fabricante BKCHFWC732R-300KEP-B5-HS1-P32
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
Precio10,081.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    300:1
  • Peso
    110.1 lb, 49.94 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H04996
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCHFWC732R-300KEP-B5-HS1-P32 LAVADO