Motion
FWC738-400E-B5-J

BOSTON GEAR
FWC738-400E-B5-J

400:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #09440758
No. Fabricante FWC738-400E-B5-J
Precio7,859.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC738-400E-B5-J

400:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #09440758
No. Fabricante FWC738-400E-B5-J
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
Precio7,859.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Relación
    400:1
  • Peso
    100.1 lb, 45.405 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H05009
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC738-400E-B5-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"