Motion
FWC726D-150-B5-J

BOSTON GEAR
FWC726D-150-B5-J

FWC726 D/R Rojo. 150:1 Relación, "D" vert. bajo Base, conjunto "J"
Artículo MI #09440790
No. Fabricante FWC726D-150-B5-J
Precio4,844.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC726D-150-B5-J

FWC726 D/R Rojo. 150:1 Relación, "D" vert. bajo Base, conjunto "J"
Artículo MI #09440790
No. Fabricante FWC726D-150-B5-J
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
Precio4,844.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    150:1
  • Peso
    62.1 lb, 28.17 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H05038
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107151816

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC726D-150-B5-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo