Motion
HF738-40E-B9-H-P22

Boston Gear (RRX)
HF738-40E-B9-H-P22

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida doble, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #09440807
No. Fabricante HF738-40E-B9-H-P22
Precio6,497.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
HF738-40E-B9-H-P22

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 40:1 relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida doble, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #09440807
No. Fabricante HF738-40E-B9-H-P22
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
Precio6,497.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P22
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700

Descripción general

Descripción del fabricante
HF738-40E-B9-H-P22 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo