Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación20:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Tipo de montajeBase baja vertical – Montaje derecho
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700