Motion
231DV-24-V1
Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 24:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.9375 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.3750 pulg., montaje de base vertical, tamaño de reductor de 231 pulg.
Artículo MI #09441006
No. Fabricante 231DV-24-V1
Precio6,660.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de salida hueca helicoidal de compensación - Reducción doble, 24:1 relación, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.9375 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.3750 pulg., montaje de base vertical, tamaño de reductor de 231 pulg.
Artículo MI #09441006
No. Fabricante 231DV-24-V1
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
Precio6,660.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.11 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.9375 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    231
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    24:1

Detalles

  • Tipo de conjunto
    V1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura estándar
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Base vertical
  • Material del eje de salida
    Acero de aleación de carbono
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    884107155623

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE VELOCIDAD DE MONTAJE EN EJE 231DV-24-V1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo