Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación40:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700