Motion
F726A-60-B5-H

Boston Gear (RRX)
F726A-60-B5-H

F726 S/R Rojo. 60:1 Relación, Horiz "A". Base, conjunto "H"
Artículo MI #09441166
No. Fabricante F726A-60-B5-H
Precio3,158.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
F726A-60-B5-H

F726 S/R Rojo. 60:1 Relación, Horiz "A". Base, conjunto "H"
Artículo MI #09441166
No. Fabricante F726A-60-B5-H
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
Precio3,158.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje superior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107158549

Descripción general

Descripción del fabricante
F726A-60-B5-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo