Motion
732C-20F-G
732 S/R Rojo. 20:1 Relación, "C" vert. alta Base, conjunto "G"
Artículo MI #09441259
No. Fabricante 732C-20F-G
Precio5,389.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
732 S/R Rojo. 20:1 Relación, "C" vert. alta Base, conjunto "G"
Artículo MI #09441259
No. Fabricante 732C-20F-G
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
Precio5,389.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.25 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base vertical alta – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107160092

Descripción general

Descripción del fabricante
732C-20F-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo