Motion
F713B-50-B5-G-PM925ATB-3

Boston Gear (RRX)
F713B-50-B5-G-PM925ATB-3

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de caña en cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #09441397
No. Fabricante F713B-50-B5-G-PM925ATB-3
Precio3,206.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
F713B-50-B5-G-PM925ATB-3

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de caña en cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #09441397
No. Fabricante F713B-50-B5-G-PM925ATB-3
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
Precio3,206.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700

Descripción general

Descripción del fabricante
F713B-50-B5-G-PM925ATB-3 VELOCIDAD DE MARAVILLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo