Motion
710C-40-J
710 S/R Rojo. 40:1 Relación, "C" vert. alta Base, conjunto "J"
Artículo MI #09441411
No. Fabricante 710C-40-J
Price$1,464.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
710 S/R Rojo. 40:1 Relación, "C" vert. alta Base, conjunto "J"
Artículo MI #09441411
No. Fabricante 710C-40-J
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
Price$1,464.10/each

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia al centro
    1.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.5000 pulg.
  • Relación
    40:1

Details

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base vertical alta – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107162805

Descripción general

Descripción del fabricante
710C-40-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo