Motion
PL2090-015-SS-S-0707-16.0

BOSTON GEAR
PL2090-015-SS-S-0707-16.0

15:1 Reducción, 15:1 relación, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #09441542
No. Fabricante PL2090-015-SS-S-0707-16.0
Precio9,132.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
PL2090-015-SS-S-0707-16.0

15:1 Reducción, 15:1 relación, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #09441542
No. Fabricante PL2090-015-SS-S-0707-16.0
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
Precio9,132.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    090
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1
  • Peso
    4.1277 kg, 9.1 lb

Detalles

  • País de origen
    Taiwán
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    P01302
  • Número de Upc del fabricante
    884107164922
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Reducción
    15:1
  • Serie
    PL2090
  • UPC_NO
    884107164922

Descripción general

Descripción del fabricante
PL2090-015-SS-S-0707-16.0 PRECISIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo