Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación10:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieQC700
Descripción general
Descripción del fabricante
QC721-10KZ-B5-J1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad