Motion
SBKF231SV-4-B9-SV1

BOSTON GEAR
SBKF231SV-4-B9-SV1

Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción simple, 4:1 relación, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.3750 pulg., montaje de base vertical, tamaño de reductor de 231
Artículo MI #09441718
No. Fabricante SBKF231SV-4-B9-SV1
Precio12,099.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKF231SV-4-B9-SV1

Reductor de engranajes helicoidal Optimount - Reducción simple, 4:1 relación, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida de eje hueco, tamaño de salida de 1.3750 pulg., montaje de base vertical, tamaño de reductor de 231
Artículo MI #09441718
No. Fabricante SBKF231SV-4-B9-SV1
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
Precio12,099.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.11 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    231
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    4:1
  • Peso
    58 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    V1
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable con pintura BostKleen
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricación
  • Ubicación del orificio de lubricación
    No se suministra lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Base vertical
  • Material del eje de salida
    Acero inoxidable
  • Tipo de salida
    Eje hueco
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    F200

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKF231SV-4-B9-SV1 MONTAJE DEL EJE DE LAVADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno