Motion
RF718-10KZ-B5-G1

BOSTON GEAR
RF718-10KZ-B5-G1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 10:1 Relación, Distancia central de 1.7500 in, Entrada de acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 0.6250 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 in, Salida izquierda, Marco de 56C
Artículo MI #09441744
No. Fabricante RF718-10KZ-B5-G1
Precio2,636.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RF718-10KZ-B5-G1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 10:1 Relación, Distancia central de 1.7500 in, Entrada de acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 0.6250 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.8750 in, Salida izquierda, Marco de 56C
Artículo MI #09441744
No. Fabricante RF718-10KZ-B5-G1
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
Su precio$2,636.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    RF700

Descripción general

Descripción del fabricante
RF718-10KZ-B5-G1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo