Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.13 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación15:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónSin lubricante
- Tipo de montajeBase horizontal – Montaje superior
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700
- UPC_NO884107168166