Motion
HF732R-25KEZ-B5-H1-P32

BOSTON GEAR
HF732R-25KEZ-B5-H1-P32

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 25:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 2.0000 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #09441820
No. Fabricante HF732R-25KEZ-B5-H1-P32
Precio6,132.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF732R-25KEZ-B5-H1-P32

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 25:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 2.0000 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #09441820
No. Fabricante HF732R-25KEZ-B5-H1-P32
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
Precio6,132.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Peso
    96.1 lb, 43.59 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P32
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    D01263
  • Tipo de montaje
    Soporte BostMount – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
HF732R-25KEZ-B5-H1-P32 VELOCIDAD DE MARAVILLA