Especificaciones
Dimensions
- Distancia al centro1.33 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante713
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación30:1
- Peso11.1 lb, 5.03 kg
Details
- Kit de casquillosP10
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónSin lubricante
- Número de catálogo del fabricanteH06217-OLD
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700
- UPC_NO884107169569
Descripción general
Descripción del fabricante
H713-30-H-P10 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad