Motion
BKCF721-25KP-B5-JS1-FUTWBB-9

BOSTON GEAR
BKCF721-25KP-B5-JS1-FUTWBB-9

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09441874
No. Fabricante BKCF721-25KP-B5-JS1-FUTWBB-9
Price$4,401.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCF721-25KP-B5-JS1-FUTWBB-9

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #09441874
No. Fabricante BKCF721-25KP-B5-JS1-FUTWBB-9
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
Price$4,401.99/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    206
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F721
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1
  • Peso
    54.1 lb, 24.54 kg

Details

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H06266
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCF721-25KP-B5-JS1-FUTWBB-9 LAVADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron