Motion
BKCHRF718-10KP-B7-HS1-P16

BOSTON GEAR
BKCHRF718-10KP-B7-HS1-P16

10:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de conexión rápida con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #09441875
No. Fabricante BKCHRF718-10KP-B7-HS1-P16
Precio3,070.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCHRF718-10KP-B7-HS1-P16

10:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de conexión rápida con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #09441875
No. Fabricante BKCHRF718-10KP-B7-HS1-P16
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
Su precio$3,070.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCHRF718-10KP-B7-HS1-P16 PALABRA DE LAVADO