Motion
HQC718N-5-B5-H-P12

BOSTON GEAR
HQC718N-5-B5-H-P12

HQC718 S/R Rojo. 5:1 Relación, soporte de salida BostMount "N", conjunto hueco
Artículo MI #09441900
No. Fabricante HQC718N-5-B5-H-P12
Precio2,691.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HQC718N-5-B5-H-P12

HQC718 S/R Rojo. 5:1 Relación, soporte de salida BostMount "N", conjunto hueco
Artículo MI #09441900
No. Fabricante HQC718N-5-B5-H-P12
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
Precio2,691.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P12
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Adaptador de brida del transportador – Montaje a la izquierda
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107170688

Descripción general

Descripción del fabricante
HQC718N-5-B5-H-P12 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"