Motion
HFWC726C-900K-B5-H1-P31

BOSTON GEAR
HFWC726C-900K-B5-H1-P31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida doble
Artículo MI #09441961
No. Fabricante HFWC726C-900K-B5-H1-P31
Precio7,074.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWC726C-900K-B5-H1-P31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 900:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida doble
Artículo MI #09441961
No. Fabricante HFWC726C-900K-B5-H1-P31
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
Precio7,074.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    900:1
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Relación
    900:1
  • Peso
    69.1 lb, 31.34 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Grasa apta para alimentos (H1)
  • Número de catálogo del fabricante
    H06356
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWC726C-900K-B5-H1-P31 VELOCIDAD DE MARAVILLA