Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación100:1
- Peso51.1 lb, 23.179 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónH1
- Número de catálogo del fabricanteD01301
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700