Motion
713-5K-H1

BOSTON GEAR
713-5K-H1

Caja de engranajes de gusano de ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.3300 in, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 in, salida doble
Artículo MI #09442124
No. Fabricante 713-5K-H1
Precio1,505.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
713-5K-H1

Caja de engranajes de gusano de ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 5:1 relación, distancia central de 1.3300 in, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 in, salida doble
Artículo MI #09442124
No. Fabricante 713-5K-H1
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
Precio1,505.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
713-5K-H1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA