Motion
HF730-15-B9-H-P35

BOSTON GEAR
HF730-15-B9-H-P35

HF730 S/R Rojo. 15:1 Relación, sin base, conj. hueco
Artículo MI #09442163
No. Fabricante HF730-15-B9-H-P35
Precio4,065.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF730-15-B9-H-P35

HF730 S/R Rojo. 15:1 Relación, sin base, conj. hueco
Artículo MI #09442163
No. Fabricante HF730-15-B9-H-P35
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
Precio4,065.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P35
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107175607

Descripción general

Descripción del fabricante
HF730-15-B9-H-P35 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA