Motion
HFHMA721-125KZ-B5-H1-P23

BOSTON GEAR
HFHMA721-125KZ-B5-H1-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 125:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble
Artículo MI #09442179
No. Fabricante HFHMA721-125KZ-B5-H1-P23
Precio4,406.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFHMA721-125KZ-B5-H1-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 125:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble
Artículo MI #09442179
No. Fabricante HFHMA721-125KZ-B5-H1-P23
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
Precio4,406.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación nominal
    12.5:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    125:1
  • Peso
    51.1 lb, 23.179 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Grasa apta para alimentos (H1)
  • Número de catálogo del fabricante
    D01389
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
HFHMA721-125KZ-B5-H1-P23 VELOCIDAD DE MARAVILLA