Motion
HWC718D-400-H-P16

BOSTON GEAR
HWC718D-400-H-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 400:1 Relación, Distancia central de 1.75 in, Entrada de eje sólido, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 in
Artículo MI #09442237
No. Fabricante HWC718D-400-H-P16
Precio5,087.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HWC718D-400-H-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 400:1 Relación, Distancia central de 1.75 in, Entrada de eje sólido, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 in
Artículo MI #09442237
No. Fabricante HWC718D-400-H-P16
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
Precio5,087.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Relación nominal
    400:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    400:1
  • Peso
    31.1 lb, 14.107 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    H06631-OLD
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107176956

Descripción general

Descripción del fabricante
HWC718D-400-H-P16 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA