Motion
FWA726-300-B5-H

BOSTON GEAR
FWA726-300-B5-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, Distancia central de 2.62 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 in
Artículo MI #09442278
No. Fabricante FWA726-300-B5-H
Price$4,445.62/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA726-300-B5-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, Distancia central de 2.62 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 in
Artículo MI #09442278
No. Fabricante FWA726-300-B5-H
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
Price$4,445.62/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    300:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    300:1
  • Peso
    51.1 lb, 23.18 kg

Details

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H06667-OLD
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • UPC_NO
    884107177533

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA726-300-B5-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron