Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja718
- Distancia al centro1.75 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante718
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación100:1
- Peso26.10 lb, 11.84 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteH06692
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- UPC_NO884107177946