Motion
HRF724-30-B5-H-P23

BOSTON GEAR
HRF724-30-B5-H-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, Distancia central de 2.38 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 in
Artículo MI #09442405
No. Fabricante HRF724-30-B5-H-P23
Precio4,368.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF724-30-B5-H-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, Distancia central de 2.38 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 in
Artículo MI #09442405
No. Fabricante HRF724-30-B5-H-P23
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
Precio4,368.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.38 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    42.1 lb, 19.096 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Número de catálogo del fabricante
    H06804
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107179742

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF724-30-B5-H-P23 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA